https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJobE5DOHhNRGcyTURJNE16Y3lNemd3Tmk5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ3NmY0OWU4YzExODhlYjNjZjMzNjk2ZGM3M2Y5ZjBhZmViY2Q0YzNkNWEzYTA3NDI2YTY5NjlmYzhkOGZjMDM
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJobE5DOHhNRGcyTURJNE16Y3lNemd3Tmk5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ3NmY0OWU4YzExODhlYjNjZjMzNjk2ZGM3M2Y5ZjBhZmViY2Q0YzNkNWEzYTA3NDI2YTY5NjlmYzhkOGZjMDM
NSK
NSK
22213EAE4C2
NSK NSK
描述
NSK 22213EAE4C2
Spherical Roller Bearing; 65MM Straight Bore; 31MM Outside Diameter; 120MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22213EAE4C2
BDI部件号
24666431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22213EAE4C2/p/24666431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176928086
重量 / Kilogram
1.58
Product Group - BDI
B04311
游隙
C2-Snug
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
3.4833
详细描述
Spherical Roller Bearing; 65MM Straight Bore; 31MM Outside Diameter; 120MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
1.22 英寸 | 31 毫米
宽度
4.724 英寸 | 120 毫米