https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGSPX-2RW-TPD-2SHLD-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJoaE1TOHhNRFV4TXpneU1EQTFOell6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOHlVMGhNUkY5VFZFeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc3OTEyZjcyZTkxOGJmYzNjNGY2ZmYxYjQyZDQxZTg2MjUzOGQ5ZTc4YTNiYmIzNTQwYTZjNTIzNmEyZmVlYjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGSPX-2RW-TPD-2SHLD-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJoaE1TOHhNRFV4TXpneU1EQTFOell6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOHlVMGhNUkY5VFZFeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc3OTEyZjcyZTkxOGJmYzNjNGY2ZmYxYjQyZDQxZTg2MjUzOGQ5ZTc4YTNiYmIzNTQwYTZjNTIzNmEyZmVlYjY
NTN
NTN
22213EAKW33ZZC3
NTN NTN
描述
NTN 22213EAKW33ZZC3
Spherical Roller Bearing; 65MM Tapered Bore; 120MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Metal Shields Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22213EAKW33ZZC3
BDI部件号
24985891
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22213EAKW33ZZC3/p/24985891
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253100478
重量 / Kilogram
1.57
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
2 Metal Shields
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH313 (Specify bore)
拆卸螺母
AN15
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
3.32898
详细描述
Spherical Roller Bearing; 65MM Tapered Bore; 120MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Metal Shields Enclosure; Relubricatable
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
适配件件
SNW13 H313X HA313X HE313X (Specify bore)英寸 | H313X (Specify bore)毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米