22214RHRK W33C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGSPX-2RW-TPD-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoaVlTOHhNRFV4TXpneE5UZ3pNRFUxT0M5SlRrUkxUMWxDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGM5NjM4NjUwMzRjYTM3ZDJhZGE1Njg0MzE3NWVhNjNhMmNhN2FlMTcxNTk0NTdhYWZjNzY5NWI5ZjlkMjhkMGU
553220 球面滚子轴承 

KOYO KOYO

22214RHRK W33C3

描述

KOYO 22214RHRK W33C3

Spherical Roller Bearing; 70MM Tapered Bore; 125MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22214RHRK W33C3

BDI部件号
553220

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790006555
重量 / Kilogram
1.61
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH314 (Specify bore)
拆卸螺母
AN16
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
3.542
详细描述
Spherical Roller Bearing; 70MM Tapered Bore; 125MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
适配件件
SNW14 H314X HA314X (Specify bore)英寸 | H314X (Specify bore)毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新