NSK
NSK
22215EAKE4C3
NSK NSK
描述
NSK 22215EAKE4/C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 75MM Tapered Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22215EAKE4C3
BDI部件号
1184056
详情
310.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22215EAKE4C3/p/1184056
单价(不含税)
¥310.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 11 |
BDI- 加拿大 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176411281
重量 / Kilogram
1.64
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH315 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22215EAKE4C3
详细描述
Spherical Roller Bearing; 75MM Tapered Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
适配件件
SNW15 H315 HA315 HE315 (Specify Bore)英寸 | H315 (Specify bore)毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米