22215EJW33C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnNE5pOHhNRGMyT1RJd016UXlPVFF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gxTlVURjlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlmNmZkNmE0NzI3NTI2OWFkMWRiZmE3ODViYWRjZjk3ZDgxMDk3NWQzMGU0MTQ2MDllMzgxNjdmMjk5ZGJmNWE
17761924 球面滚子轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

22215EJW33C3

描述

RHP BEARING 22215EJW33C3

Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22215EJW33C3

BDI部件号
17761924

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023046584
重量 / Kilogram
1.76
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
3.70377
详细描述
Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新