https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 22215EKJW33C3
17761926 球面滚子轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

22215EKJW33C3

描述

RHP BEARING 22215EKJW33C3

Spherical Roller Bearing; 75MM Tapered Bore; 31MM Outside Diameter; 130MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22215EKJW33C3

BDI部件号
17761926

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023046607
重量 / Kilogram
1.58
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH315 (Specify Bore)
拆卸螺母
AN17
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
3.4833
详细描述
Spherical Roller Bearing; 75MM Tapered Bore; 31MM Outside Diameter; 130MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
1.22 英寸 | 31 毫米
适配件件
SNW15 H315X HA315X HE315X (Specify bore)英寸 | H315X (Specify Bore)毫米
宽度
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新