

NSK
NSK
22216EAKE4C3
NSK NSK
描述
NSK 22216EAKE4C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 80MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22216EAKE4C3
BDI部件号
1184064
详情
513.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22216EAKE4C3/p/1184064
单价(不含税)
¥513.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176411335
重量 / Kilogram
2.1
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH316 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22216EAKE4C3
重量/磅
1.35
详细描述
Spherical Roller Bearing; 80MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW16 H316 HA316 HE316 (Specify Bore)英寸 | H316 (Specify bore)毫米
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米