22217E1AK.M.C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBRGXXX-SP-2R-TPD-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU4Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoak9DOHhNRGMyTXpVNU5EUXpNalUwTWk5SlRrUkVUMFJDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRUlU1ZlFsSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQxMjQ0NzQ1OGFmYTM0MzM0NjI0Mzg5ZDg5ZTM4ZTgwMjU3ODE1MjIyMDMxNGM0Yzk2MjFhZmJlZDk0MTJiM2E
27308991 球面滚子轴承 

DODGE DODGE

22217E1AK.M.C3

描述

DODGE 22217E1AK.M.C3

Spherical Roller Bearing; 85MM Tapered Bore; 150MM Outside Diameter; 36MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22217E1AK.M.C3

BDI部件号
27308991

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475747160
重量 / Kilogram
2.63
Product Group - BDI
B00152
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Self-Aligning | Increased Capacity Design | Modified Internal Construction
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商内部编号
421380
重量/磅
5.81
详细描述
Spherical Roller Bearing; 85MM Tapered Bore; 150MM Outside Diameter; 36MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新