22220EAKW33ZZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGSPX-2RW-TPD-2SHLD-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJoaE1TOHhNRFV4TXpneU1EQTFOell6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOHlVMGhNUkY5VFZFeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc3OTEyZjcyZTkxOGJmYzNjNGY2ZmYxYjQyZDQxZTg2MjUzOGQ5ZTc4YTNiYmIzNTQwYTZjNTIzNmEyZmVlYjY
24985910 球面滚子轴承 

NTN NTN

22220EAKW33ZZ

描述

NTN 22220EAKW33ZZ

Spherical Roller Bearing; 100MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Metal Shields Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22220EAKW33ZZ

BDI部件号
24985910

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4550253100669
重量 / Kilogram
4.93
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
2 Metal Shields
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX320 (Specify bore)
拆卸螺母
AN22
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
10.62628
详细描述
Spherical Roller Bearing; 100MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Metal Shields Enclosure; Relubricatable
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
适配件件
SNW20 H320X HA20X HE320X (Specify bore)英寸 | H320X (Specify bore)毫米
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新