22222EAKC3W507 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-RL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnelpDOHhNRGcyTURFNU5qVTVNelk1TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxUlFSRjlQVUVWT1gxSk1YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI4NDllNTExZGRjMzI2MDNjY2M5ZTAyOWI0NGEyM2VjNjIyZGNmZWY0YjAzM2QwYzZiMTY4ODk3MjM4MjJjNjM
21734308 球面滚子轴承 

NSK NSK

22222EAKC3W507

描述

NSK 22222EAKC3W507

Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 53MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22222EAKC3W507

BDI部件号
21734308

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176821578
重量 / Kilogram
7
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3122 (Specify bore)
拆卸螺母
KM24
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
15.41
详细描述
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 53MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW22 H322 HA322 HE322 (Specify bore)英寸 | H322 (Specify bore)毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
2.087 英寸 | 53 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新