

NSK
NSK
22222EAKE4
NSK NSK
描述
NSK 22222EAKE4 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 53MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22222EAKE4
BDI部件号
1184100
详情
1180.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22222EAKE4/p/1184100
单价(不含税)
¥1,180.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176411526
重量 / Kilogram
7
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3122 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22222EAKE4
重量/磅
7.05
详细描述
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 53MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW22 H322 HA322 HE322 (Specify Bore)英寸 | H322 (Specify bore)毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
2.087 英寸 | 53 毫米