https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-RB-SRB-USBU-22313LB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnNE15OHhNREl3T0Rjek16UTJNalUxT0M5SlRrUlNSVmhDVWtkWVdGaGZVa0pmVTFKQ1gxVlRRbFZmTWpJek1UTk1RbDh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NzE0ODYzNDAyNzRlMzNhMTcwYTFmYWZmYjU3N2M4NmZiNDRhNmMyMGQ0MjFhYmZlYTUxYzdiMzUyOGNiN2NlZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-RB-SRB-USBU-22313LB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnNE15OHhNREl3T0Rjek16UTJNalUxT0M5SlRrUlNSVmhDVWtkWVdGaGZVa0pmVTFKQ1gxVlRRbFZmTWpJek1UTk1RbDh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NzE0ODYzNDAyNzRlMzNhMTcwYTFmYWZmYjU3N2M4NmZiNDRhNmMyMGQ0MjFhYmZlYTUxYzdiMzUyOGNiN2NlZA
LINKBELT
LINKBELT
22222LBKC3
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 22222LBKC3
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 53MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22222LBKC3
BDI部件号
581543
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22222LBKC3/p/581543
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782935473769
重量 / Kilogram
6.94
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3122 (Specify bore)
拆卸螺母
KM24
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22222LBKC3
重量/磅
15.31
详细描述
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 53MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
2.087 英寸 | 53 毫米
适配件件
SNW22 H322 HA322 HE322 (Specify Bore)英寸 | H322 (Specify bore)毫米