FAG
FAG
22224-E1-XL-K-C3
FAG FAG
描述
FAG 22224-E1-XL-K-C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 120MM Tapered Bore; 215MM Outside Diameter; 58MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22224-E1-K-C3
BDI部件号
1138490
详情
1040.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22224-E1-XL-K-C3/p/1138490
单价(不含税)
¥1,040.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677827296
重量 / Kilogram
8.65
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3124 (Specify bore)
拆卸螺母
KM26
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22224E1K.C3
重量/磅
18.067
详细描述
Spherical Roller Bearing; 120MM Tapered Bore; 215MM Outside Diameter; 58MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
2.283 英寸 | 58 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
适配件件
SNW3124 H3124 HA3124 HE3124 (Specify bore)英寸 | H3124 (Specify bore)毫米


