22226CAMKDD2E4C3TF https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-DD2-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobU5TOHhNRGcyTURJNU5qZzVOalUwTWk5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUkVReVgwSlNVMTlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI0YjllOWMxMmQ2ODkxMDgyZTJhY2MzNDYzYmNlMDFlMGE3NjI0ZDk3MWUxNGZiMTBiY2E4NDQzY2QzNzZjOTA
24666181 球面滚子轴承 

NSK NSK

22226CAMKDD2E4C3TF

描述

NSK 22226CAMKDD2E4C3TF

Spherical Roller Bearing; 130MM Tapered Bore; 64MM Outside Diameter; 230MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22226CAMKDD2E4C3TF

BDI部件号
24666181

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0192661077696
重量 / Kilogram
11
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3126 (Specify Bore)
拆卸螺母
AN28
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
24.25085
详细描述
Spherical Roller Bearing; 130MM Tapered Bore; 64MM Outside Diameter; 230MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
9.055 英寸 | 230 毫米
适配件件
SNW3126 H3126 HA3126 HE3126 (Specify bore)英寸 | H3126 (Specify Bore)毫米
外径
2.52 英寸 | 64 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新