FAG
FAG
22228-E1-XL-K-C4
FAG FAG
描述
FAG 22228-E1-XL-K-C4 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 140MM Tapered Bore; 250MM Outside Diameter; 68MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
FAG 22228-E1-XL-K-C4
BDI部件号
1139447
详情
1629.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22228-E1-XL-K-C4/p/1139447
单价(不含税)
¥1,629.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677864055
重量 / Kilogram
13.694
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3128 (Specify bore)
拆卸螺母
KM30
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22228E1K.C4
重量/磅
28.77
详细描述
Spherical Roller Bearing; 140MM Tapered Bore; 250MM Outside Diameter; 68MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
适配件件
SNW3128 H3128 HA3128 HE3128 (Specify bore)英寸 | H3128 (Specify bore)毫米
宽度
2.677 英寸 | 68 毫米


