https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-DD2-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobU5TOHhNRGcyTURJNU5qZzVOalUwTWk5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUkVReVgwSlNVMTlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI0YjllOWMxMmQ2ODkxMDgyZTJhY2MzNDYzYmNlMDFlMGE3NjI0ZDk3MWUxNGZiMTBiY2E4NDQzY2QzNzZjOTA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-DD2-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobU5TOHhNRGcyTURJNU5qZzVOalUwTWk5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUkVReVgwSlNVMTlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI0YjllOWMxMmQ2ODkxMDgyZTJhY2MzNDYzYmNlMDFlMGE3NjI0ZDk3MWUxNGZiMTBiY2E4NDQzY2QzNzZjOTA
NSK
NSK
22228CAMKDD2E4C3TF
NSK NSK
描述
NSK 22228CAMKDD2E4C3TF
Spherical Roller Bearing; 140MM Tapered Bore; 68MM Outside Diameter; 250MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22228CAMKDD2E4C3TF
BDI部件号
24666183
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22228CAMKDD2E4C3TF/p/24666183
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661077702
重量 / Kilogram
13.99
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3128 (Specify Bore)
拆卸螺母
AN30
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
30.84551
详细描述
Spherical Roller Bearing; 140MM Tapered Bore; 68MM Outside Diameter; 250MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
适配件件
SNW3128 H3128 HA3128 HE3128 (Specify bore)英寸 | H3128 (Specify Bore)毫米
宽度
9.843 英寸 | 250 毫米