https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBRGXXX-SP-2R-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDYwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJoa05pOHhNRGMyTXpVNU5EQXdOalUxT0M5SlRrUkVUMFJDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRUlU1ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1ZTEwZjkwMzg2NTk5ZTlmOGU3YWU4NDZiYzg3NWNjZDFiY2YzNDY1M2QxNmY0MDBkZDBmZGYxZDUxZDRjMmE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBRGXXX-SP-2R-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDYwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJoa05pOHhNRGMyTXpVNU5EQXdOalUxT0M5SlRrUkVUMFJDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRUlU1ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1ZTEwZjkwMzg2NTk5ZTlmOGU3YWU4NDZiYzg3NWNjZDFiY2YzNDY1M2QxNmY0MDBkZDBmZGYxZDUxZDRjMmE
DODGE
DODGE
22228K C4
DODGE DODGE
描述
DODGE 22228K C4
Spherical Roller Bearing; 140MM Tapered Bore; 250MM Outside Diameter; 68MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22228K C4
BDI部件号
22800538
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22228K-C4/p/22800538
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477583513
重量 / Kilogram
14.05
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Self-Aligning
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商内部编号
141629
重量/磅
31.01
详细描述
Spherical Roller Bearing; 140MM Tapered Bore; 250MM Outside Diameter; 68MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
宽度
2.677 英寸 | 68 毫米

