https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJobVlpOHhNREUwTVRnNE16Z3lOakl3Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxmMmU1ZjA1YWVmM2IwYWIxZjA0MWMwMzliNDA5ZDM0YTQwMzY3ZDdjOGI5MGI0NjhmNDYyMTNiNWFlNjYzNzUw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJobVlpOHhNREUwTVRnNE16Z3lOakl3Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxmMmU1ZjA1YWVmM2IwYWIxZjA0MWMwMzliNDA5ZDM0YTQwMzY3ZDdjOGI5MGI0NjhmNDYyMTNiNWFlNjYzNzUw
FAG
FAG
22232-E1A-XL-M-C3
FAG FAG
描述
FAG 22232-E1A-XL-M-C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 160MM Straight Bore; 290MM Outside Diameter; 80MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
FAG 22232-E1A-XL-M-C3
BDI部件号
1139476
详情
3330.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22232-E1A-XL-M-C3/p/1139476
单价(不含税)
¥3,330.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677851390
重量 / Kilogram
22.7
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22232E1A.M.C3
重量/磅
50.044
详细描述
Spherical Roller Bearing; 160MM Straight Bore; 290MM Outside Diameter; 80MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米

