22238EMKW33C4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg3NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnek55OHhNRFV4TXpneU1UQTBNRFkzTUM5SlRrUk9WRTVDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1YMHhJWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxOTdjNWFhNWUwYTQwZTgxYWEwZTgwYzMyNzE3ZTZkMGRhMDBiMGMzYmViZDZlM2E1MjE0NTQxZDU3NmIwOWVm
17140267 球面滚子轴承 

NTN NTN

22238EMKW33C4

描述

NTN 22238EMKW33C4

Spherical Roller Bearing; 190MM Tapered Bore; 340MM Outside Diameter; 92MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22238EMKW33C4

BDI部件号
17140267

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4550253103561
重量 / Kilogram
35.58
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3138 (Specify bore)
拆卸螺母
HN42
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
76.941
详细描述
Spherical Roller Bearing; 190MM Tapered Bore; 340MM Outside Diameter; 92MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
3.622 英寸 | 92 毫米
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
适配件件
SNW3138 H3138 HA3138 HE3138 (Specify bore)英寸 | H3138 (Specify bore)毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新