NTN
NTN
22240EMKW33C3
NTN NTN
描述
NTN 22240EMKW33C3
Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 360MM Outside Diameter; 98MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22240EMKW33C3
BDI部件号
1198700
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22240EMKW33C3/p/1198700
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253103752
重量 / Kilogram
42.6
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH2240 (Specify bore)
拆卸螺母
HN44
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 360MM Outside Diameter; 98MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW3140 H3140 HA3140 HE3140 (Specify bore)英寸 | H3140 (Specify bore)毫米
宽度
3.858 英寸 | 98 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米