222S-215-MA https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2R-STR-S-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJoaE9TOHhNRFV4TXpneU16UXpNamN6TkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpmVTFSU1gxTmZUMUJPWDBKU1UxOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzQ0YjQ0MzUyY2I5MmE5OGZhNTU5Y2QzYjU3ODUyOGI3ZjAyMmY5ZWZkM2ZkMjg5MGQ5YWNkYzM1NjcwMjlkNA
1139588 球面滚子轴承 

FAG FAG

222S-215-MA

描述

FAG 222S-215-MA

Spherical Roller Bearing; 74.613MM Straight Bore; 150MM Outside Diameter; 55MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

222S-215-MA

BDI部件号
1139588

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677622570
重量 / Kilogram
4.5
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Bearing
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
9.9208
详细描述
Spherical Roller Bearing; 74.613MM Straight Bore; 150MM Outside Diameter; 55MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.613 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新