FAG
FAG
222S-403
FAG FAG
描述
FAG 222S-403
Spherical Roller Bearing; 106.363MM Straight Bore; 215MM Outside Diameter; 98MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
222S-403
BDI部件号
1139603
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/222S-403/p/1139603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801478663
重量 / Kilogram
11.6
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Bearing
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
222S.403
重量/磅
25.573
详细描述
Spherical Roller Bearing; 106.363MM Straight Bore; 215MM Outside Diameter; 98MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
宽度
3.858 英寸 | 98 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
4.188 英寸 | 106.363 毫米