222S-708 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnMFpDODVOamMwTXpBeU56VXdOelV3TG1wd1p3fDJjZTI1NzMwOTk4YzM0YzQ5ODM4ODY0M2E0OWZlNDg5MjgyZDExNjc2MTUwYTgzZjgwOWI3MTU0ZWRmZTkzMTc
1139656 球面滚子轴承 

FAG FAG

222S-708

描述

FAG 222S-708

Spherical Roller Bearing; 190.5MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 162MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

222S-708

BDI部件号
1139656

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677174611
重量 / Kilogram
73.3
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Bearing
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
222S.708
重量/磅
161.596
详细描述
Spherical Roller Bearing; 190.5MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 162MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
6.378 英寸 | 162 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新