222SM115-TVPA https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2R-STR-SM-OPN-PL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaU5DOHhNRFV4TXpneU16YzVNekU0TWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpmVTFSU1gxTk5YMDlRVGw5UVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjIwMjAyMTcxMDkwZmU5YThiNGY3MDQ2OGFmMDVmOTUzMmIxMWViMzhhMzY2NTljZWQzNDRjOTdjOTU3OGYyZA
1139665 球面滚子轴承 

FAG FAG

222SM115-TVPA

描述

FAG 222SM115-TVPA

Spherical Roller Bearing; 115MM Straight Bore; 230MM Outside Diameter; 104MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

222SM115-TVPA

BDI部件号
1139665

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801478816
重量 / Kilogram
14.845
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polyamide
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Bearing
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
32.72762
详细描述
Spherical Roller Bearing; 115MM Straight Bore; 230MM Outside Diameter; 104MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
宽度
4.094 英寸 | 104 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
4.528 英寸 | 115 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新