https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-RB-SRB-USBU-22313LB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnNE15OHhNREl3T0Rjek16UTJNalUxT0M5SlRrUlNSVmhDVWtkWVdGaGZVa0pmVTFKQ1gxVlRRbFZmTWpJek1UTk1RbDh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NzE0ODYzNDAyNzRlMzNhMTcwYTFmYWZmYjU3N2M4NmZiNDRhNmMyMGQ0MjFhYmZlYTUxYzdiMzUyOGNiN2NlZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-RB-SRB-USBU-22313LB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnNE15OHhNREl3T0Rjek16UTJNalUxT0M5SlRrUlNSVmhDVWtkWVdGaGZVa0pmVTFKQ1gxVlRRbFZmTWpJek1UTk1RbDh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NzE0ODYzNDAyNzRlMzNhMTcwYTFmYWZmYjU3N2M4NmZiNDRhNmMyMGQ0MjFhYmZlYTUxYzdiMzUyOGNiN2NlZA
LINKBELT
LINKBELT
22310LBC3
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 22310LBC3
Spherical Roller Bearing; 50MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 40MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22310LBC3
BDI部件号
573372
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22310LBC3/p/573372
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327195212
重量 / Kilogram
1.911
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22310LBC3
重量/磅
4.21
详细描述
Spherical Roller Bearing; 50MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 40MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米