FAG
FAG
22312-E1-XL-K-C3
FAG FAG
描述
FAG 22312-E1-XL-K-C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 60MM Tapered Bore; 130MM Outside Diameter; 46MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
FAG 22312-E1-XL-K-C3
BDI部件号
1139762
详情
474.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22312-E1-XL-K-C3/p/1139762
单价(不含税)
¥474.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 21 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677806987
重量 / Kilogram
2.7
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX2312 (Specify bore)
拆卸螺母
KM13
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22312E1K.C3
重量/磅
5.952
详细描述
Spherical Roller Bearing; 60MM Tapered Bore; 130MM Outside Diameter; 46MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
适配件件
SNW112 H2312 HA2312 (Specify Bore)英寸 | H2312 (Specify bore)毫米