FAG
FAG
22313-E1-XL-C3
FAG FAG
描述
FAG 22313-E1-XL-C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 65MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 48MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22313-E1-XL-C3
BDI部件号
1139768
详情
575.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22313-E1-XL-C3/p/1139768
单价(不含税)
¥575.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 19 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677808431
重量 / Kilogram
3.564
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22313E1.C3
重量/磅
7.518
详细描述
Spherical Roller Bearing; 65MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 48MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
宽度
1.89 英寸 | 48 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米


