22313RR OVSW502C4FY https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnM01TODVNekUxTVRFeU1ESTJNVFF5TG1wd1p3fDlkMTZlODM0YjRkOGYwMmJhODg1ZjVjNjJiYmU1YjU2YzExY2NkZTVkMzc4Zjc4YzkzMWQyZDRkMjNhMTI0NTU
553708 球面滚子轴承 

KOYO KOYO

22313RR OVSW502C4FY

描述

KOYO 22313RR OVSW502C4FY

Spherical Roller Bearing; 65MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 48MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22313RR OVSW502C4FY

BDI部件号
553708

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790009334
重量 / Kilogram
3.47
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | With Center Rib And Ribs On Both Sides | For Applications Involving Vibratory Load
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 65MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 48MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
1.89 英寸 | 48 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新