https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-STL-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnellpOHhNRFF4T0RZMk1UTTFPVFkwTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5VFZFeGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI5NGYwNGZiMDhiM2MxNjgzOWUzYmNiMTBlNTU3NDAwNGQ5NzE3ZjZkMDg2NGQ0NjY3OGExMGE1ZGFhYjFjMTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-STL-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnellpOHhNRFF4T0RZMk1UTTFPVFkwTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5VFZFeGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI5NGYwNGZiMDhiM2MxNjgzOWUzYmNiMTBlNTU3NDAwNGQ5NzE3ZjZkMDg2NGQ0NjY3OGExMGE1ZGFhYjFjMTk
TIMKEN
TIMKEN
22314EJW33C4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 22314EJW33C4
Spherical Roller Bearing; 70MM Straight Bore; 150MM Outside Diameter; 51MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22314EJW33C4
BDI部件号
20351849
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22314EJW33C4/p/20351849
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796026353
重量 / Kilogram
4.213
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 70MM Straight Bore; 150MM Outside Diameter; 51MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
2.008 英寸 | 51 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米