22315LBKC3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJobU1DOHhNRGN4TVRBd05UY3lORGN3TWk5SlRrUk1MVUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWI2NTI4YzY4OTA1ZjY3OTdmNGZmMjg5N2JmZjgxMjhjMWU4N2E2YzJiMjUwZGNkYjA3ZmYwN2Q0YzcxMTBlNw
574070 球面滚子轴承 

LINKBELT LINKBELT

22315LBKC3

描述

LINKBELT 22315LBKC3

Spherical Roller Bearing; 75MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 55MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22315LBKC3

BDI部件号
574070

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0782935474018
重量 / Kilogram
5.398
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX2315 (Specify bore)
拆卸螺母
KM17
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22315LBKC3
重量/磅
11.9
详细描述
Spherical Roller Bearing; 75MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 55MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
适配件件
SNW115 H2315 HA2315 HE2315 (Specify Bore)英寸 | H2315 (Specify bore)毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
宽度
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新