22501176 球面滚子轴承 

LEESON LEESON

22316 VS C4 F80 W33

描述

LEESON 22316 VS C4 F80 W33

Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 170MM Outside Diameter; 58MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22316 VS C4 F80 W33

BDI部件号
22501176

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B00308
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22316 VS C4 F80 W33
制造商内部编号
22316 VS C4 F80 W33
重量/磅
14.6
详细描述
Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 170MM Outside Diameter; 58MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
2.283 英寸 | 58 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新