https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMU9TOHhNRE15TURnNE5USTFNakV5Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxUlFSRjlQVUVWT1gxTlVURjlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRmYTI5ZDQ4YjEwMzA3ZTdjYTQ0OWNmYjNkNzBhZjFlZTA1YzYyNDU5NDk1YzdjNjUxOGY5MTZiMTNmMDBlOTE
NTN
NTN
22319EAKW33C3
NTN NTN
描述
NTN 22319EAKW33C3
Spherical Roller Bearing; 95MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 67MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22319EAKW33C3
BDI部件号
1199079
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22319EAKW33C3/p/1199079
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359807509
重量 / Kilogram
9.75
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX2319 (Specify bore)
拆卸螺母
KM21
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
21.0321
详细描述
Spherical Roller Bearing; 95MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 67MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW119 H2319 HE2319 (Specify bore)英寸 | H2319 (Specify bore)毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
2.638 英寸 | 67 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米