22320EAW507 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-LH-EA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJnM1pTOHhNRGcyTURJM05EY3hNall3Tmk5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgweElYMFZCWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkODdlMzIwMzQzMzg4Y2I5NjZiMDdmYzAwZDgzNjZhYzZmOTEzZWMyOTkwMWJmYTc0OWRmZWRhZmRiNWY1YTEw
21734604 球面滚子轴承 

NSK NSK

22320EAW507

描述

NSK 22320EAW507

Spherical Roller Bearing; 100MM Straight Bore; 215MM Outside Diameter; 73MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22320EAW507

BDI部件号
21734604

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 4

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176819667
重量 / Kilogram
12.9
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
28.43963
详细描述
Spherical Roller Bearing; 100MM Straight Bore; 215MM Outside Diameter; 73MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
2.874 英寸 | 73 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新