TIMKEN
TIMKEN
22320KCJW33
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 22320KCJW33
Spherical Roller Bearing; 100MM Tapered Bore; 215MM Outside Diameter; 73MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22320KCJW33
BDI部件号
1317345
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22320KCJW33/p/1317345
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- IN | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
12.491
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX2320 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22320 KCJW33
重量/磅
28.9
详细描述
Spherical Roller Bearing; 100MM Tapered Bore; 215MM Outside Diameter; 73MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW120 H2320 HA2320 HE2320 (Specify Bore)英寸 | H2320 (Specify bore)毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
宽度
2.874 英寸 | 73 毫米