22320KEJW33C3 D1W59B https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-STL-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJobVlTOHhNREl4TVRrMU1ERTJOakEwTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5VFZFeGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVmMWVmOTMxOTQyOTc1NzVjZmJkOWZmMGIyYzcwYjJmNWI0MWYwMWExOTJiM2ZiOTQ4MTZlYjdmMGE2YTVhNTU
24287583 球面滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

22320KEJW33C3 D1W59B

描述

TIM 22320KEJW33C3;D1W59B ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 100MM Tapered Bore; 215MM Outside Diameter; 73MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

TIM 22320KEJW33C3;D1W59B

BDI部件号
24287583

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX2320 (Specify bore)
拆卸螺母
KM20
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 100MM Tapered Bore; 215MM Outside Diameter; 73MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW120 H2320 HA2320 HE2320 (Specify Bore)英寸 | H2320 (Specify bore)毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
2.874 英寸 | 73 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新