22328KEJW33 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-STL-CG-EJW33-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJoaE15OHhNRGd5TkRBd01qWTVPVEk1TkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFOVVRGOURSMTlGU2xjek0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NjRhOWM4NGUwZGQ3ZWQ3YzgxMDIyMmEyYzUxYTE3ZmE1NmM4NDU5NzgzYWI2Yzk2ZjNkNTBmYWE2ZjFjOThh
18208267 球面滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

22328KEJW33

描述

TIMKEN 22328KEJW33

Spherical Roller Bearing; 140MM Tapered Bore; 300MM Outside Diameter; 102MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22328KEJW33

BDI部件号
18208267

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796238626
重量 / Kilogram
32.736
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX2328G (Specify bore)
拆卸螺母
KM28
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
74.9
详细描述
Spherical Roller Bearing; 140MM Tapered Bore; 300MM Outside Diameter; 102MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
4.016 英寸 | 102 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
适配件件
SNW128 H2328 HA2326 HE2326 (Specify Bore)英寸 | H2328 (Specify bore)毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新