https://www.bdiexpress.com/medias/INDKMLBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcyWXk4eE1EYzJPVEF4T1RJd056Y3hNQzlKVGtSTFRVeENVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFOVVVsOVBVRVZPWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzdjZTY3NjlhNjBlNjhiYTI4MmRjNTQ1MGE4OGNiMTE5YWRiYWE4NTQxZDM4NDBlYTljMTlhZTFhMWQ1NGRiNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKMLBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcyWXk4eE1EYzJPVEF4T1RJd056Y3hNQzlKVGtSTFRVeENVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFOVVVsOVBVRVZPWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzdjZTY3NjlhNjBlNjhiYTI4MmRjNTQ1MGE4OGNiMTE5YWRiYWE4NTQxZDM4NDBlYTljMTlhZTFhMWQ1NGRiNw
KML BEARING
KML BEARING
22328W33C3
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING 22328W33C3
Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 300MM Outside Diameter; 102MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22328W33C3
BDI部件号
17242557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22328W33C3/p/17242557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
34.6
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
76.27994
详细描述
Spherical Roller Bearing; 140MM Straight Bore; 300MM Outside Diameter; 102MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
4.016 英寸 | 102 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米