TIMKEN
TIMKEN
22336KEMBW33C3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 22336KEMBW33C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 180MM Tapered Bore; 380MM Outside Diameter; 126MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
TIM 22336KEMBW33C3
BDI部件号
20054257
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22336KEMBW33C3/p/20054257
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796027848
重量 / Kilogram
67.127
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH2336G AOH2336G (Specify bore)
拆卸螺母
KM36
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 180MM Tapered Bore; 380MM Outside Diameter; 126MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
4.961 英寸 | 126 毫米
适配件件
SNW136 H2336 HA2336 HE2336 (Specify bore)英寸 | H2336 OH2336H (Specify bore)毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
14.961 英寸 | 380 毫米