22336RK W33C3FY https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnNU55ODVOamMwTWprNU9EWTNNVFkyTG1wd1p3fDYzYzgyMjE0YjRmZWE2OGY4MDUxNjM0MjdiMWQ0NTJkMTIzMWM4ZTg2MjBkZjdmNTI4NzAzMWM3ZWI0YjQ3NzU
553296 球面滚子轴承 

KOYO KOYO

22336RK W33C3FY

描述

KOYO 22336RK W33C3FY

Spherical Roller Bearing; 180MM Tapered Bore; 380MM Outside Diameter; 126MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22336RK W33C3FY

BDI部件号
553296

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790011337
重量 / Kilogram
67.75
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH2336 (Specify bore)
拆卸螺母
KM40
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 180MM Tapered Bore; 380MM Outside Diameter; 126MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
14.961 英寸 | 380 毫米
适配件件
SNW136 H2336 HA2336 HE2336 (Specify bore)英寸 | H2336 (Specify bore)毫米
宽度
4.961 英寸 | 126 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新