FAG
FAG
22338-BE-XL-K
FAG FAG
描述
FAG 22338-BE-XL-K ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 190MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 132MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
FAG 22338-BE-XL-K
BDI部件号
1140226
详情
7704.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22338-BE-XL-K/p/1140226
单价(不含税)
¥7,704.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802342888
重量 / Kilogram
76.135
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH2338 (Specify bore)
拆卸螺母
KM38
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
167.84894
详细描述
Spherical Roller Bearing; 190MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 132MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
宽度
5.197 英寸 | 132 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
适配件件
SNW138 H2338 HA2338 HE2338 (Specify bore)英寸 | H2338 (Specify bore)毫米