22338 MA C4 F80 W33 https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-22338MAC4F80W33-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJneFl5OHhNREU1TnpZeE1qazROak01T0M5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNakl6TXpoTlFVTTBSamd3VnpNelh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJiM2EwM2E4ZDc2ZGRkMzA2OGEwMDBiYjhlOGUxM2RmMDliMWZhZGNmMTM5OWZkOTViMWJiYjhmNDg3YzVlOWY
23992246 球面滚子轴承 

ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING

22338 MA C4 F80 W33

描述

ROLLWAY BEARING 22338 MA C4 F80 W33

Spherical Roller Bearing; 190MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 132MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22338 MA C4 F80 W33

BDI部件号
23992246

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0637410071568
重量 / Kilogram
82.499
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22338 MA C4 F80 W33
制造商内部编号
22338 MA C4 F80 W33
重量/磅
181.88
详细描述
Spherical Roller Bearing; 190MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 132MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
5.197 英寸 | 132 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新