https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-STL-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJobVlTOHhNREl4TVRrMU1ERTJOakEwTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5VFZFeGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVmMWVmOTMxOTQyOTc1NzVjZmJkOWZmMGIyYzcwYjJmNWI0MWYwMWExOTJiM2ZiOTQ4MTZlYjdmMGE2YTVhNTU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-STL-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJobVlTOHhNREl4TVRrMU1ERTJOakEwTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5VFZFeGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVmMWVmOTMxOTQyOTc1NzVjZmJkOWZmMGIyYzcwYjJmNWI0MWYwMWExOTJiM2ZiOTQ4MTZlYjdmMGE2YTVhNTU
TIMKEN
TIMKEN
22340KEJW33W45A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 22340KEJW33W45A ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 420MM Outside Diameter; 138MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
TIM 22340KEJW33W45A
BDI部件号
21965641
详情
8428.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22340KEJW33W45A/p/21965641
单价(不含税)
¥8,428.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796163072
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH2340 AOH2340 (Specify bore)
拆卸螺母
KM40
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 420MM Outside Diameter; 138MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW140 H2340 HA2340 HE2340 (Specify bore)英寸 | H2340 OH2340H (Specify bore)毫米
宽度
5.433 英寸 | 138 毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米