https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 22344-BE-XL-K-C3
1179230 球面滚子轴承 

FAG FAG

22344-BE-XL-K-C3

描述

FAG 22344-BE-XL-K-C3 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 460MM Outside Diameter; 145MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

FAG 22344-BE-XL-K-C3

BDI部件号
1179230

详情

13374.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥13,374.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存
BDI- 墨西哥 5

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802495300
重量 / Kilogram
110.65
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH2344 (Specify bore)
拆卸螺母
HM44T
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
243.94149
详细描述
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 460MM Outside Diameter; 145MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
5.709 英寸 | 145 毫米
外径
18.11 英寸 | 460 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
适配件件
SNW144 H2344X (Specify bore)英寸 | H2344X (Specify bore)毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新