22344EAE4C2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJobE5DOHhNRGcyTURJNE16Y3lNemd3Tmk5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ3NmY0OWU4YzExODhlYjNjZjMzNjk2ZGM3M2Y5ZjBhZmViY2Q0YzNkNWEzYTA3NDI2YTY5NjlmYzhkOGZjMDM
24666212 球面滚子轴承 

NSK NSK

22344EAE4C2

描述

NSK 22344EAE4C2

Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 145MM Outside Diameter; 460MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22344EAE4C2

BDI部件号
24666212

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0192661072899
重量 / Kilogram
112.561
Product Group - BDI
B04311
游隙
C2-Snug
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
248.15453
详细描述
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 145MM Outside Diameter; 460MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
18.11 英寸 | 460 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新