https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 22352KEMBW33W45AC3
20103024 球面滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

22352KEMBW33W45AC3

描述

TIMKEN 22352KEMBW33W45AC3

Spherical Roller Bearing; 260MM Tapered Bore; 540MM Outside Diameter; 165MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22352KEMBW33W45AC3

BDI部件号
20103024

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796032866
重量 / Kilogram
180.162
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH2352G AOH2352G (Specify bore)
拆卸螺母
HM52T
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
884.1
详细描述
Spherical Roller Bearing; 260MM Tapered Bore; 540MM Outside Diameter; 165MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
21.26 英寸 | 540 毫米
宽度
6.496 英寸 | 165 毫米
适配件件
SNP152 H2352 (Specify bore)英寸 | H2352 OH2352H (Specify bore)毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新