https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 22356KEMBW33W45A
20103028 球面滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

22356KEMBW33W45A

描述

TIMKEN 22356KEMBW33W45A

Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 580MM Outside Diameter; 175MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22356KEMBW33W45A

BDI部件号
20103028

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796032934
重量 / Kilogram
221.081
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH2356G AOH2356G (Specify bore)
拆卸螺母
HM56T
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
488.9
详细描述
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 580MM Outside Diameter; 175MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNP3256 H2356 (Specify bore)英寸 | H2356 OH2356H (Specify bore)毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
外径
22.835 英寸 | 580 毫米
宽度
6.89 英寸 | 175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新