FAG
FAG
230/1000-K-MB
FAG FAG
描述
FAG 230/1000-K-MB
Spherical Roller Bearing; 1000MM Tapered Bore; 1420MM Outside Diameter; 308MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
230/1000-K-MB
BDI部件号
24858002
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/230-1000-K-MB/p/24858002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801345507
重量 / Kilogram
1557
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH30/1000G-H (Specify Bore)
拆卸螺母
HM30/1000
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
3432.59742
详细描述
Spherical Roller Bearing; 1000MM Tapered Bore; 1420MM Outside Diameter; 308MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
55.906 英寸 | 1420 毫米
适配件件
SNW30/1000-HG H30/1000-HG HA30/1000-HG HE30/1000-HG (Specify bore)英寸 | H30/1000-HG (Specify Bore)毫米
宽度
12.126 英寸 | 308 毫米
孔径
39.37 英寸 | 1000 毫米