FAG
FAG
230/500-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3
FAG FAG
描述
FAG 230/500-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3
Spherical Roller Bearing; 500MM Tapered Bore; 720MM Outside Diameter; 167MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
230/500-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3
BDI部件号
24862395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/230-500-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3/p/24862395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054372399114
重量 / Kilogram
217.5
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH30/500G-H (Specify Bore)
拆卸螺母
HM30/500
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
479.50542
详细描述
Spherical Roller Bearing; 500MM Tapered Bore; 720MM Outside Diameter; 167MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
6.575 英寸 | 167 毫米
外径
28.346 英寸 | 720 毫米
适配件件
SNW30/500-HG H30/500-HG HA30/500-HG HE30/500-HG (Specify bore)英寸 | H30/500-HG (Specify Bore)毫米
孔径
19.685 英寸 | 500 毫米