SKF
SKF
230/670 CAK/HA3C4W33
SKF SKF
描述
SKF 230/670 CAK/HA3C4W33
Spherical Roller Bearing; 670MM Tapered Bore; 980MM Outside Diameter; 230MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
230/670 CAK/HA3C4W33
BDI部件号
1247082
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/230-670-CAK-HA3C4W33/p/1247082
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571753683
重量 / Kilogram
604.5
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH30/670 (Specify bore)
拆卸螺母
HM30/710
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | Case Hardened Inner Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
1385.383
详细描述
Spherical Roller Bearing; 670MM Tapered Bore; 980MM Outside Diameter; 230MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
9.055 英寸 | 230 毫米
孔径
26.378 英寸 | 670 毫米
适配件件
SNW30670 (Specify bore)英寸 | H30/670HG (Specify bore)毫米
外径
38.583 英寸 | 980 毫米