TIMKEN
TIMKEN
230/750YMBW507C08
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 230/750YMBW507C08
Spherical Roller Bearing; 750MM Straight Bore; 1090MM Outside Diameter; 250MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
230/750YMBW507C08
BDI部件号
20054688
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/230-750YMBW507C08/p/20054688
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796196537
重量 / Kilogram
784.202
Product Group - BDI
M06288
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
230/750 YMBW507C08
重量/磅
1697
详细描述
Spherical Roller Bearing; 750MM Straight Bore; 1090MM Outside Diameter; 250MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
42.913 英寸 | 1090 毫米
宽度
9.843 英寸 | 250 毫米
孔径
29.528 英寸 | 750 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米